Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P -  Ventilateur tubulaire alu, 12170 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 560 mm

S&P -  Ventilateur tubulaire alu, 12170 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 560 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893770790

Réf. Sonepar

00039307757

Réf. Fournisseur

023112

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IP65

température maximale de l'air

70 °C

moteur 2 vitesses

Non

volume d'air non chargé

12183 m³/h

volume d'air avec pression 2

11235.5 m³/h

volume d'air avec pression 3

9209.5 m³/h

pression 2

75 Pa

pression 3

175 Pa

puissance absorbée

1.308 kW

avec protection thermique

Oui

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

adapté à une commande électronique

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

avec inversion de polarité

Non

longueur

240 mm

diamètre de boîtier

655 mm

diamètre du canal

560 mm

raccordement

à bride

Ventilateur hélicoïde tubulaire, hélice en aluminium, 12170 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 560 mm, angle de pales H, sens de l'air type B hélice-moteur, IP54, classe F, température de fonctionnement -40/ +40°