Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sammode - BER100 15H840 POME PS3 SA BRS

SAMMODE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 4625 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701390720895

Réf. Sonepar

00163605026

Réf. Fournisseur

15605026

Réf. Commerciale

Sammode

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

4625 lm

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

Degré de protection (NEMA)

13

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

132 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

longueur

1618 mm

diamètre externe

100 mm

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

Luminaire BERING Module LED 4000K IRC 80 4625lm 70 000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 8 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 35W Prise débrochable 3 pôles Bandeaux renforcés