Sammode - BOYLE étanche ATEX zone 2,21,22 D133 corps en verre L1300mm 7400lm 4000K - 19845292

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 7400 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390733642

Réf. Sonepar

00163073364

Réf. Fournisseur

19845292

Réf. Commerciale

Sammode

puissance du système:

55 W

flux lumineux utile:

7400 lm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

longueur:

1287 mm

diamètre externe:

133 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

IRC80 70000h L80/B10 56W driver non gradable classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +50°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 8 ans 960°C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide Ø8-13mm pour repiquage