Sammode - COUL100 BAES EVAC 113LN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP68
puissance du système - 1 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390717253
Réf. Sonepar
00163510011
Réf. Fournisseur
18510010
Réf. Commerciale
Sammode
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP68
puissance du système
1 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
Degré de protection (NEMA)
13
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...30 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.45
distance de visibilité du pictogramme
20 m
longueur
357 mm
diamètre externe
100 mm
nombre de pôles
5
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Luminaire COULOMB NF AEAS Module LED 4000K IRC 80 45lm Driver non gradable Garantie 5 ans 960°C IP68 Classe I 230V 50Hz 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm