Sammode - GERICAULT 100 1600 5750-840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49 W
flux lumineux utile - 5750 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390719141
Réf. Sonepar
00163071914
Réf. Fournisseur
15855112
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
49 W
flux lumineux utile
5750 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
100
Degré de protection (NEMA)
13
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
117 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
longueur
1618 mm
diamètre externe
100 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire GERICAULT Module LED 4000K IRC 80 5750lm 50000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe II 220-240V 50/60Hz 49W