Sammode - JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22 D100 corps clair L700mm 1850lm 4000K - 19875021

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1850 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390715655

Réf. Sonepar

00163071565

Réf. Fournisseur

19875021

Réf. Commerciale

Sammode

puissance du système:

15 W

flux lumineux utile:

1850 lm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

longueur:

708 mm

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

IRC80 70000h L80/B10 15W driver non gradable classe I 220-240V 50/60Hz Tamax +35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650°C bandeaux à vis CHC inox 304L 1 presse-étoupe polyamide Ø8-13mm