Sammode - NAP100 12H840 PY PS3 BRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
flux lumineux utile - 1850 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390728044
Réf. Sonepar
00163040022
Réf. Fournisseur
31040020
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
16 W
flux lumineux utile
1850 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
Degré de protection (NEMA)
13
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
960 °C - 30 s
efficience du luminaire
115.63 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.85
longueur
697 mm
diamètre externe
100 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire NAPIER Module LED 4000K IRC 80 1850lm 70000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 8 ans 960°C Classe I 220-240V 50/60Hz 15W Bandeaux renforcés Prise débrochable 3 pôles