Sammode - Plafonnier Pissarro D100 L1600mm 3500lm 4000K corps clair grille Silver - 16847090

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 39 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1618 mm

  • efficacité lumineuse - 89.7436 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390717772

Réf. Sonepar

00163071777

Réf. Fournisseur

16847090

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

39 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1618 mm

efficacité lumineuse:

89.7436 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

Luminaire PISSARRO Module LED 4000K IRC 80 3500lm 50000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 5 ans 960°C IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 39W

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage général PISSARRO 100 - Vasque : Polycarbonate qualité cristal - Flasques & Colliers : Inox 304L - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé - Platine : Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 3500 lm - Température de couleur: 4000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR = 22 - Défilement longitudinal : 30° - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1618 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Installation verticale : presse-étoupe vers le bas - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz - Consommation: 39 W - Efficacité lumineuse: 90 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 12,5 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Résistance au feu : 960 °C - Poids: 4,4 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 100 à grille de défilement, esthétique et fonctionnel, en plafonnier ou en suspension. Disponible en plusieurs longueurs, et plusieurs flux, de 2100 à 3500 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.
Ses lamelles en aluminium légèrement brossé, conçues spécifiquement pour le Pissarro, masquent parfaitement la source LED dans le sens longitudinal, tout en produisant une agréable lumière diffuse. Grâce à ce dispositif optique unique, le Purcell offre un parfait compromis entre design et confort lumineux ; il permet une subtile mise en valeur des volumes dans des espaces nécessitant un niveau d'éclairement important. Gradation disponible en option, ainsi que divers accessoires de finition.
Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).
Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire à grille de défilement de référence pour les espaces nécessitant à la fois un haut niveau d'éclairement et la mise en valeur des murs ou des volumes, sans compromis sur le confort lumineux.