Sammode - TURNER 70 700 1000-830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701390722264
Réf. Sonepar
00163072226
Réf. Fournisseur
14905088
Réf. Commerciale
Sammode
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
70
Degré de protection (NEMA)
13
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
700
facteur de puissance (cos phi)
0.97
longueur
715 mm
diamètre externe
70 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire TURNER Module LED 3000K IRC 80 1000lm 50000h L80/B10 Driver non gradable Garantie 5 ans 650°C IP66, IP68 et IP69K Classe II 220-240V 50/60Hz 10W