fin de vie
Sarlam - Applique standard 660mm IP44 Xali avec interrupteur et lampe fluo douille G13

Sarlam - Applique standard 660mm IP44 Xali avec interrupteur et lampe fluo douille G13

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3292291087205

Réf. Sonepar

00041108720

Réf. Fournisseur

108720

Réf. Commerciale

Sarlam

puissance du système

18 W

flux lumineux utile

1350 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

600 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

source lumineuse

lampe fluorescente D=26 mm

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

G13

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

75...82 mA

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...18 W

largeur

42 mm

hauteur/profondeur

82 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

Xali, applique permettant un éclairage design dans les sanitaires et les ERP

Les Atouts de l'article:

Applique Xali avec interrupteur - Standard 660mm - Fluo avec douille G13
Puissance source 18W, consommation totale 19W, flux lumineux 1350 lumens, température couleur 3000K
Applique en polycarbonate IP41 - IK07 - Classe II - 850°C/30 secondes