fin de vie

Sarlam - Luminaire encastre Kalank Mini LED lateral blanc - 1W - 500011

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Luminaire encastre Kalank Mini LED lateral blanc - 1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • hauteur/profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3292295000118

Réf. Sonepar

00041500011

Réf. Fournisseur

500011

Réf. Commerciale

Sarlam

flux lumineux utile:

50 lm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur/profondeur:

8 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de connexion:

borne à vis

type de luminaire:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

58 mm

longueur:

62 mm

diamètre:

58 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kalank mini LED pour Eclairage intérieur et extérieur.

Les Atouts de la gamme:

NS