Sarlam - PRISMALINE-AVEC-LP HALO - 189817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
température de couleur - 2900...2900 K
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 775 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3292291898177
Réf. Sonepar
00041189817
Réf. Fournisseur
189817
Réf. Commerciale
Sarlam
indice de protection (IP):
IP24
température de couleur:
2900...2900 K
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
775 lm
couleur de la lumière:
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
largeur:
60 mm
douille:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
appareillage:
ballast électronique
avec interrupteur:
Non
longueur:
470 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
matériau:
plastique
source lumineuse:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V