Satec - Borne HAGER XEV1R22T2 ESCLAVE : MID et supervision Chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
puissance de raccordement nominale - 22 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03209000034
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-H1PS
Réf. Commerciale
Satec
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
22 kW
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de prises CEE
1
avec disjoncteur de protection
Non
avec compteur d'énergie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
section de conducteur connectable
33...33 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
Borne pré-paramétrée en atelier HAGER Witty XEV1R22T2 ESCLAVE : 22 kW, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste qu'à la bancher électriquement ! Fonctionne avec borne MAITRE. Prévoir un switch si plus de 2 bornes.
Les Atouts de l'article:
Borne pré-paramétrée en atelier HAGER Witty XEV1R22T2 ESCLAVE : MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste qu'à la bancher électriquement ! Fonctionne avec borne MAITRE. Prévoir un switch si plus de 2 bornes.