Satec - Borne HAGER XEV1R22T2TE ESCLAVE : MID et supervision Chargepoint 3 ans - SAT-BMP-H1PSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
puissance de raccordement nominale - 22 kW
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03209000028
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-H1PSE
Marque
Satec
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
22 kW
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de prises CEE:
1
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
section de conducteur connectable:
33...33 mm²
Les Atouts de l'article:
Borne pré-paramétrée en atelier HAGER Witty XEV1R22T2TE ESCLAVE : MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste qu'à la bancher électriquement ! Fonctionne avec borne MAITRE. Prévoir un switch si plus de 2 bornes.



