Sonepar réalise une mise à jour de son logiciel de gestion (ERP) le 1er mars 2024, consultez les dates de livraison de vos commandes pour les régions Rhône-Alpes et MeditérranéeEn savoir plus

Satec - Borne HAGER XEV1R22T2TE MAITRE : modem 4G, MID et supervision Chargepoint 3 ans

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03209000029

Réf. Fournisseur

SAT-BMP-H1PME

Réf. Commerciale

Satec

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

1

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

22 kW

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de prises CEE

1

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

section de conducteur connectable

33...33 mm²

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Borne pré-paramétrée en atelier HAGER Witty XEV1R22T2TE MAITRE : 22 kW, modem 4G avec carte SIM, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste qu'à la brancher électriquement !

Les Atouts de l'article:

Borne pré-paramétrée en atelier HAGER Witty XEV1R22T2TE MAITRE : modem 4G avec carte SIM, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste qu'à la bancher électriquement !