Sonepar réalise une mise à jour de son logiciel de gestion (ERP) le 1er mars 2024, consultez les dates de livraison de vos commandes pour les régions Rhône-Alpes et MeditérranéeEn savoir plus

Satec - Borne HAGER XEV601C ESCLAVE : MID et supervision Chargepoint 3 ans

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

  • nombre de prises de charge type 2 - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03209000041

Réf. Fournisseur

SAT-BMP-H2MSE

Réf. Commerciale

Satec

exécution raccord côté installation

triphasé

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

puissance de raccordement nominale

22 kW

nombre de prises de charge type 2

2

nombre de prises CEE

2

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

section de conducteur connectable

35...35 mm²

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Borne double HAGER XEV601C ESCLAVE sur pied metal équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, MID, protections électriques dont bobine et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.

Les Atouts de l'article:

Borne double HAGER XEV601C ESCLAVE sur pied metal équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, MID, protections électriques dont bobine et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.