Satec - Borne HAGER XEV601C MAITRE : modem 4G, MID et supervision Chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement nominale - 22 kW
nombre de prises de charge type 2 - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03209000039
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-H2MME
Réf. Commerciale
Satec
exécution raccord côté installation
triphasé
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
puissance de raccordement nominale
22 kW
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de prises CEE
2
avec disjoncteur de protection
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
section de conducteur connectable
35...35 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
Borne double HAGER XEV601C MAITRE sur pied metal équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, modem 4G avec carte SIM, MID, protections électriques dont bobine et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.
Les Atouts de l'article:
Borne double HAGER XEV601C MAITRE sur pied metal équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, modem 4G avec carte SIM, MID, protections électriques dont bobine et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.