Satec - Borne LEGRAND 58015 ESCLAVE equipee & parametree + supervision Chargepoint 3 ans

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03209000019

Réf. Fournisseur

SAT-BMP-L2MS

Réf. Commerciale

Satec

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

2

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP55

puissance de raccordement nominale

22 kW

nombre de prises de charge type 2

2

nombre de prises CEE

2

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

section de conducteur connectable

35...35 mm²

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Borne LEGRAND 58015 ESCLAVE équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, protections électriques dont bobine, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage. Fonctionne avec borne MAITRE.

Les Atouts de l'article:

Borne LEGRAND 58015 ESCLAVE équipée & paramétrée en atelier : protections électriques dont bobine, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage. Fonctionne avec borne MAITRE.