Satec - Borne LEGRAND 58015 MAITRE equipee & parametree + supervision Chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
puissance de raccordement nominale - 22 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03209000021
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-L2MM
Réf. Commerciale
Satec
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP55
puissance de raccordement nominale
22 kW
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de prises CEE
2
avec disjoncteur de protection
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
section de conducteur connectable
10...35 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
Borne LEGRAND 58015 MAITRE équipée & paramétrée en atelier : 2 x 22 kW, protections électriques dont bobine, modem 4G, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.
Les Atouts de l'article:
Borne LEGRAND 58015 MAITRE équipée & paramétrée en atelier : protections électriques dont bobine, modem 4G, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.