Satec - Borne SCHNEIDER EVB3S07N4EAM ESCLAVE parametree + supervision Chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
puissance de raccordement nominale - 7.4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03209000032
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-S1PS7
Réf. Commerciale
Satec
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de prises CEE
1
avec disjoncteur de protection
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
section de conducteur connectable
16...16 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
Borne pré-paramétrée en atelier SCHNEIDER EVB3S07N4EAM ESCLAVE : 7 kW, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement ! Fonctionne avec borne MAITRE
Les Atouts de l'article:
Borne SCHNEIDER EVB3S07N4EAM ESCLAVE double équipée & paramétrée en atelier : protections électriques dont bobine, modem 4G, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.