Satec - Borne SCHNEIDER EVB3S07N4EAM MAITRE parametree + supervision Chargepoint 3 ans

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance de raccordement nominale - 7.4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

03209000033

Réf. Fournisseur

SAT-BMP-S1PM7

Réf. Commerciale

Satec

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de prises CEE

1

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

section de conducteur connectable

16...16 mm²

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Borne pré-paramétrée en atelier SCHNEIDER EVB3S07N4EAM MAITRE : 7 kW, modem 4G avec carte SIM, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement !

Les Atouts de l'article:

Borne SCHNEIDER EVB3S07N4EAM MAITRE double équipée & paramétrée en atelier : protections électriques dont bobine, modem 4G, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.