Satec - Borne SCHNEIDER EVB3S22N40EM MAITRE parametree + supervision Chargepoint 3 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
puissance de raccordement nominale - 22 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03209000024
Réf. Fournisseur
SAT-BMP-S1PM
Réf. Commerciale
Satec
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
22 kW
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de prises CEE
1
avec disjoncteur de protection
Non
avec compteur d'énergie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
section de conducteur connectable
16...16 mm²
avec lecteur de carte RFID intégré
Oui
Borne pré-paramétrée en atelier SCHNEIDER EVB3S22N40EM MAITRE : 22 kW, modem 4G avec carte SIM, MID et supervision Chargepoint 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement !
Les Atouts de l'article:
Borne SCHNEIDER EVB3S22N40EM MAITRE équipée & paramétrée en atelier : protections électriques dont bobine, modem 4G, compteur MID, pied de support et supervision Chargepoint 3 ans. Gain de temps important au montage.