Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sauermann - Pompe bi-bloc Si-30 Detect+

Sauermann - Pompe bi-bloc Si-30 Detect+

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • volume refoulé max. - 20 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 3 m

  • tuyau d’évacuation compris - Oui

  • largeur - 43.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700543252146

Réf. Sonepar

00923325338

Réf. Fournisseur

SI30CE04UN23

Réf. Commerciale

Sauermann

hauteur d’élévation max.

10 m

volume refoulé max.

20 l/h

hauteur d’aspiration max.

3 m

tuyau d’évacuation compris

Oui

largeur

43.5 mm

hauteur

60 mm

Pompe bi-bloc Si-30 Detect+