Sauermann - Tube de Pitot TPL-06-500 type L longueur 500mm, diamètre 6mm suivant norme AFNOR - 12975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires PORTABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700543261483
Réf. Sonepar
00923326148
Réf. Fournisseur
12975
Réf. Commerciale
Sauermann
Tube de Pitot type L, modèle NPL, réalisé suivant norme AFNOR NFX10-112 Type : TPL-06-500 Corps en inox, longueur 500 mm, diamètre 6 mm, à tête ellipsoïdale
Les Atouts de l'article:
Un tube de Pitot est un instrument de mesure de pression utilisé pour mesurer la vitesse d'écoulement d’un fluide. Kimo propose une large gamme de tubes de Pitot type L précis et de grande qualité, réalisés selon la norme AFNOR NF ISO 3966.
Les Atouts de la gamme:
Exactitude : Supérieure à 1 % pour un alignement par rapport à l’axe d’écoulement du fluide de ±10° A tête ellipsoïdale Ø 6 mm, longueur 500 mm Une prise de pression totale et six trous de pression statique. Corps en inox
Les Atouts de l'article:
Un tube de Pitot est un instrument de mesure de pression utilisé pour mesurer la vitesse d'écoulement d’un fluide. Kimo propose une large gamme de tubes de Pitot type L précis et de grande qualité, réalisés selon la norme AFNOR NF ISO 3966.
Les Atouts de la gamme:
Exactitude : Supérieure à 1 % pour un alignement par rapport à l’axe d’écoulement du fluide de ±10° A tête ellipsoïdale Ø 6 mm, longueur 500 mm Une prise de pression totale et six trous de pression statique. Corps en inox