Schneider Electric - 1 FUSIBLE UTE INT AP 36 K V 10 A - 757328FD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusarc
EAN
3606485192048
Réf. Sonepar
01887519204
Réf. Fournisseur
757328FD
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
NoticePDF


