Schneider Electric - 1 FUSIBLE UTE INT AP 36 K V 20 A - 757328FF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusarc
EAN
3606485192055
Réf. Sonepar
01887519205
Réf. Fournisseur
757328FF
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
NoticePDF


