Schneider Electric - 2 traverses rapides 120x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 120 mm
capacité de charge max. - 120 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480385490
Réf. Sonepar
00020038549
Réf. Fournisseur
NSYSQCR12040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
400 mm
hauteur
120 mm
capacité de charge max.
120 kg
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
20 mm
couleur
autre
numéro RAL
0