Schneider Electric - 4 OSSD avec courant de sortie de 400 mA-4 sorties SIL 1-PL c-bornier a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481987181
Réf. Sonepar
01887198718
Réf. Fournisseur
XPSMCMDO0004S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Oui
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Oui
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
4
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
108 mm
profondeur
114.5 mm
4 OSSD simples avec courant de sortie de 400 mA-4 sorties d'état SIL 1-PL c-bornier à vis