Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - AccuSine PVF+ - filtre actif - 60A - 380..480Vca - armoire IP31

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 380...480 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480851582

Réf. Sonepar

01887085158

Réf. Fournisseur

EVCP060D5IP31

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

380...480 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3

60 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V

60 A

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive

50...50 kvar

abaissement de la tension du secteur

0 V

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Oui

avec interface de communication Ethernet

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

largeur

800 mm

profondeur

500 mm

hauteur

2100 mm