Schneider Electric - Actassi Baie VDA basic 19P 42U L800 P1000 pann. lat.+ arr.RAL7035 pte vitree - NSYVDA42U810B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480170720
Réf. Sonepar
00020014029
Réf. Fournisseur
NSYVDA42U810B
Marque
Schneider Electric
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
gris
type d'aération:
passif
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
1000 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
400 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1


