Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Actassi - cable CL-C - Cat5e F-UTP D - 2x4paires - vert - au metre lineaire

Schneider Electric - Actassi - cable CL-C - Cat5e F-UTP D - 2x4paires - vert - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.2 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 5E

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3606481320087

Réf. Sonepar

01887132008

Réf. Fournisseur

VDICD135228

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur

0.2 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

16

catégorie

5E

couleur de gaine

vert

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.51 mm

nombre d'éléments de câblage

8

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

diamètre externe approx.

5.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

0 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

66 %

résistant aux UV

Non

Actassi - câble CL-C - Cat5e F-UTP - 2x4paires - 155Mhz - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 500 pour une couronne