Schneider Electric - Actassi collecteur de masse faston 19P - NSYAEEC1UF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 480 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480174476
Réf. Sonepar
00020011285
Réf. Fournisseur
NSYAEEC1UF
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
480 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
35 mm



