Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC S-FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 3 metres - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480449093
Réf. Sonepar
01887044909
Réf. Fournisseur
VDIP185X46030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
3 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Oui
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
2x4
dimension AWG
26
brochage
1:1
valeur NVP
74 %
Actassi - cordon CL-MNC S-FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 3 metres - gris
Les atouts de l'article:
Ce cordon de brassage CL-MNC de couleur grise et catégorie 6A mesure 3 m de long, avec 4 paires de câbles et blindage S/FTP, gaine externe LSZH et fréquence de transmission jusqu'à 550 MHz.
Matériau de la gaine LSZH avec faible émission de fumée et de gaz non toxique en cas d'incendie.
Comprend des clips à code couleur interchangeables pour une identification facile.
Equipé d'un serre-câble et de clips flexibles pour garantir une connexion fiable.
Son cordon sans accroc protège les clips de la casse et les broches de contact plaquées or pour optimiser les performances.
Il est conforme aux performances Cat6A selon ISO / IEC 11801-2011 Ed2.2 plus certifié Delta et également conforme à EN 50173ed.3, EIA / TIA 568 - C.2, IEC 61935-2.
Ces fonctionnalités assurent une transmission fiable dans la connectivité du réseau de données.