Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - jeu de 2 montants fixes - 12U - OPB montant 19 - NSYOPB12UF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • longueur - 533 mm

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480170294

Réf. Sonepar

00020014770

Réf. Fournisseur

NSYOPB12UF

Marque

Schneider Electric

modèle:

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

longueur:

533 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

642.5 mm