Schneider Electric - Actassi - jeu de 2 montants fixes 21U - OPB montant 19 - NSYOPB21UF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 21
matériau - acier
longueur - 933 mm
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480170324
Réf. Sonepar
00020014773
Réf. Fournisseur
NSYOPB21UF
Marque
Schneider Electric
modèle:
482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
21
matériau:
acier
longueur:
933 mm
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
galvanisé
fixation continue:
Oui
hauteur de profil de barre profilée:
1041.5 mm



