Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - Actassi joint-balai entree juxtaposition P1000

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480174148

Réf. Sonepar

00020014628

Réf. Fournisseur

NSYCUNPL1000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

matériau

métal

largeur

80 mm

profondeur

1000 mm

couleur

noir

hauteur

75 mm

numéro RAL

9011