Schneider Electric - Actassi lot de 10 bandes adhésive marquage U - NSYENU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - réglette/panneau d'inscription

  • matériau - autre

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 610 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172168

Réf. Sonepar

00020014636

Réf. Fournisseur

NSYENU

Marque

Schneider Electric

modèle:

réglette/panneau d'inscription

matériau:

autre

largeur:

15 mm

hauteur:

610 mm

profondeur:

90 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001