Schneider Electric - Actassi - plaque d'obturation avec ouïes d'aération - base/toit/porte arrière - NSYECAV440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 435 mm
hauteur - 15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480148958
Réf. Sonepar
00020014553
Réf. Fournisseur
NSYECAV440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
435 mm
hauteur:
15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
2
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
estampages:
Non
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
149 mm