Schneider Electric - Actassi - plastron 19p - plein - 6U - aluminium - 3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil quadrillé
matériau - métal
largeur - 6 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480173561
Réf. Sonepar
00020062026
Réf. Fournisseur
NSYCRTA6U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil quadrillé
matériau
métal
largeur
6 mm
hauteur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
495 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035