Schneider Electric - Acti9 - cellule etanche pour interrupteur crepusculaire type face avant tableau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430152811
Réf. Sonepar
00003015281
Réf. Fournisseur
15281
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
autre
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
0
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP54
Acti9 - cellule étanche pour interrupteur crépusculaire type