Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9- contact auxiliaire RCCB-ID - 1F+1OF - 380..415V - 100mA à 6A - A9N16940

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9- contact auxiliaire RCCB-ID - 1F+1OF - 380..415V - 100mA à 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486868904

Réf. Sonepar

01887686890

Réf. Fournisseur

A9N16940

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Acti9 - Contact auxiliaire - Destiné au RCCB-ID 125A - 1 Contact normalement Fermé (20/21) - 1 contact Ouvert/Fermé - 380..415V - 100mA à 6A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric