Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 230Vca - 2P 20A 30mA - Crb C - 10kA - TypeAC - A9D07220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 230Vca - 2P 20A 30mA - Crb C - 10kA - TypeAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481157331

Réf. Sonepar

01887115733

Réf. Fournisseur

A9D07220

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

15 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

10 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

45 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iC60 RCBO est dédié aux applications tertiaires et industrielles, version 2P 20A en Courbe C, 30mA, Type AC. Son pouvoir de coupure est de 10000A (EN 61009-1) sur des réseaux 230Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60 RCBO 2P 20A protège contre les court-circuit et les surcharges pour les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 36 disjoncteurs). Le disjoncteur diff Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iC60 RCBO répond aux normes NF EN 60947-2 et 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement, de sensibilité. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Protection contre les courts-circuits et la surcharge
  • Aptitude au sectionnement selon les normes CEI 61009-1 et CEI 61009-2-1
  • Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage
  • Défaut de terre signalé par un voyant rouge en face avant
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection de personnes et de l'environnement