Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 230Vca - 2P 25A 30mA - Crb C - 10kA - TypeAC - A9D07225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 iC60
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481157348
Réf. Sonepar
01887115734
Réf. Fournisseur
A9D07225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
10 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
45 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60 RCBO 2P 25A protège contre les court-circuit et les surcharges pour les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 36 disjoncteurs). Le disjoncteur diff Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iC60 RCBO répond aux normes NF EN 60947-2 et 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement, de sensibilité. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).
Quelques mots du fabricant :
- Pouvoir de coupure de 6kA ou 10kA
- Protection Haut de gamme