Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDD40K - Disjoncteur dif - 1P+N - 40A - Crb C 4500A/4,5kA - 30mA Type AC - A9DK1640

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDD40K - Disjoncteur dif - 1P+N - 40A - Crb C 4500A/4,5kA - 30mA Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481382238

Réf. Sonepar

01887138223

Réf. Fournisseur

A9DK1640

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

4.5 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

44 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

puissance dissipée:

10.4 W

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iDD40K est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 40A Courbe C, 30mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 4,5kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDD40K, 1P+N 40A Courbe C, offre une protection contre les courants de court-circuit de surcharge. Monté sur rail DIN en position "départ" (largeur 4 pas de 9mm), il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. Le disjoncteur différentiel iDD40K 1P+N 40A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40K, 1P+N 40A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de ce disjoncteur différentiel Acti9 iDT40K répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. L’un des points forts du système iDT40 est le raccordement automatique des peignes, des répartiteurs verticaux, ainsi que des bornes aval, compatibles avec des câbles souples avec embouts.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric