fin de vie

Schneider Electric - Acti9 iEM - Cable ruban plat - 1,8m - BCPM - CBL018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.321 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 50

  • largeur de conduite approx. - 68 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480477065

Réf. Sonepar

01887047706

Réf. Fournisseur

CBL018

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur:

0.321 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

50

largeur de conduite approx.:

68 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

avec conducteur de protection:

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

géométrie du câble:

plat

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

40...105 °C

Tension nominale U0:

50 V

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

sans

ignifugé:

non

tension nominale U:

300 V

couleur de gaine:

gris

Cet accessoire est un câble ruban de forme plate de 1,8m de long pour compteur d'énergie série EM4900.