Schneider Electric - Acti9 iEM - Cable ruban plat - 2,4m - BCPM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.321 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 50
Tension nominale U0 - 50 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480477072
Réf. Sonepar
01887047707
Réf. Fournisseur
CBL019
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
0.321 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
50
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
plat
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
largeur de conduite approx.
68 mm
hauteur de conduite approx.
5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
40...105 °C
tension nominale U
300 V
Cet accessoire est un câble ruban de forme plate de 2,4m de long pour compteur d'énergie série EM4900.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un accessoire de câblage vendu seul.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments.