Schneider Electric - Acti9 iEM - Cable ruban rond - 6,1m - BCPM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.321 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 50
Tension nominale U0 - 50 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480477126
Réf. Sonepar
01887047712
Réf. Fournisseur
CBL024
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur
0.321 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
50
Tension nominale U0
50 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
largeur de conduite approx.
12 mm
hauteur de conduite approx.
12 mm
diamètre externe approx.
12 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...0 °C
tension nominale U
300 V
Cet accessoire est un câble ruban de forme ronde de 6,1m de long pour compteur d'énergie série EM4900.