Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 80A 100mA type AC - A9R12280

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480089213

Réf. Sonepar

01887008976

Réf. Fournisseur

A9R12280

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

5.6 W

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 80A - 100mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel Acti9 iID est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) modulaire et fiable. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. I déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur Visitrip unique réduit le temps d'intervention en indiquant que l'appareil est défectueux grâce au voyant à l'avant. Ce produit dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte indiquant l'ouverture complète pour une maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. L'endurance électrique atteint 10 000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 220VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 et IP40 une fois en boîtier modulaire selon la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.