Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 300mA sélectif type AC - A9R15463


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480089350
Réf. Sonepar
01887008952
Réf. Fournisseur
A9R15463
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.5 W