Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 80A 30mA type AC - A9R11480

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 80A 30mA type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A
Voir les options disponibles0.01 A

type de courant différentiel:

AC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480089374

Réf. Sonepar

01887008972

Réf. Fournisseur

A9R11480

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

5.6 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 80A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Facile à installer grâce à une borne unifiée et une indication de câblage
  • Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti13
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection de personnes et de l'environnement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric